Hellermanntyton - Coude thermo, diamètre 38.8/27.9, conditionné par 5 pièces - 422-30301
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 38.8 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 27.9 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660457319
Réf. Sonepar
00816045731
Réf. Fournisseur
422-30301
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
38.8 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
27.9 mm
longueur totale après rétrécissement:
185.1 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
31.4 mm
diamètre interne après rétrécissement:
10.9 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour l'isolation de connecteurs et d'éléments électroniquesCette pièce assure une répartition homogène des contraintes, notamment pour les petits diamètres de câbles, nécessitant un fort taux de rétreintAngle à 90° avec lèvre interne


