Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 16.5 /7.9 / 16.5 /2.5 mm - 411-08180

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 16.5 /7.9 / 16.5 /2.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 16.5 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 7.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660410246

Réf. Sonepar

00816041024

Réf. Fournisseur

411-08180

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

16.5 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

7.9 mm

longueur totale après rétrécissement:

18.3 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

16.5 mm

diamètre interne après rétrécissement:

2.5 mm

Pièce moulée thermorétractable coudée 1108-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 16.5 /7.9 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 16.5 /2.5 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes pour la connexion de câblesFacile à retirer, pour des opérations de maintenance, dans le cas d'une utilisation avec un adhésif thermofusible