Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 22.0 /12.0 / 22.0 /6.5 mm - 411-21180

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 22 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660635175

Réf. Sonepar

00816063517

Réf. Fournisseur

411-21180

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

22 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

12 mm

longueur totale après rétrécissement:

70 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

22 mm

diamètre interne après rétrécissement:

6.5 mm

Pièce moulée thermorétractable à angle droit 1121-1-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 22.0 /12.0 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 22.0 /6.5 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce à encombrement réduit, faible poids, répartition des contraintes et protection mécaniqueTypiquement utilisé pour les harnais aéronautiques