Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 29/19/ 29/8.5 mm - 411-23030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 29 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660411953
Réf. Sonepar
00816041195
Réf. Fournisseur
411-23030
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
29 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
19 mm
longueur totale après rétrécissement:
89 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
29 mm
diamètre interne après rétrécissement:
8.5 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce à encombrement réduit, faible poids, répartition des contraintes et protection mécaniqueTypiquement utilisé pour les harnais aéronautiques