Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 31.7 /17.8 / 31.7 /7.1 mm - 411-04013

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 31.7 /17.8 / 31.7 /7.1 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 31.7 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 17.8 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 35.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660408359

Réf. Sonepar

00816064810

Réf. Fournisseur

411-04013

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

31.7 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

17.8 mm

longueur totale après rétrécissement:

35.6 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

31.7 mm

diamètre interne après rétrécissement:

7.1 mm

Pièce moulée thermorétractable coudée 1104-2-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 31.7 /17.8 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 31.7 /7.1 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes pour la connexion de câblesFacile à retirer, pour des opérations de maintenance, dans le cas d'une utilisation avec un adhésif thermofusible