Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 34.0 /26.0 / 9.5 /3.0 mm - 411-35180

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 34 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 26 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026153254

Réf. Sonepar

00816615325

Réf. Fournisseur

411-35180

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

34 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

26 mm

longueur totale après rétrécissement:

81 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

9.5 mm

diamètre interne après rétrécissement:

3 mm

Pièce moulée thermorétractable à angle droit 1135-1-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 34.0 /26.0 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 9.5 /3.0 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisée dans des applications avec des connecteurs partiellement encombrés, pour des câbles de petits diamètresConception en longue sortie pour orienter facilement le faisceau avant refroidissement Répartition des contraintes sur le connecteur