Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 34/22.9 / 34/10mm - 411-24009

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 34 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...135 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 22.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5022660412387

Réf. Sonepar

00816064819

Réf. Fournisseur

411-24009

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

34 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...135 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

22.9 mm

longueur totale après rétrécissement:

172.2 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

34 mm

diamètre interne après rétrécissement:

10 mm

Pièce moulée thermorétractable à angle droit 1124-4-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 34/22.9 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 34/10mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce à encombrement réduit, faible poids, répartition des contraintes et protection mécaniqueTypiquement utilisé pour les harnais aéronautiques