Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 36/22.5 / 36/8.5 mm - 411-56480


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 36 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 22.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660635120
Réf. Sonepar
00816702463
Réf. Fournisseur
411-56480
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
36 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
22.5 mm
longueur totale après rétrécissement:
59 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
36 mm
diamètre interne après rétrécissement:
8.5 mm