Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 43.1 /27.9 / 43.1 /9.7 mm - 411-01005

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 43.1 /27.9 / 43.1 /9.7 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 43.1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 27.9 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 53.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5022660406935

Réf. Sonepar

00816064805

Réf. Fournisseur

411-01005

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

43.1 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

27.9 mm

longueur totale après rétrécissement:

53.3 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

43.1 mm

diamètre interne après rétrécissement:

9.7 mm

Pièce moulée thermorétractable coudée 1101-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 43.1 /27.9 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 43.1 /9.7 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes pour la connexion de câblesFacile à retirer, pour des opérations de maintenance, dans le cas d'une utilisation avec un adhésif thermofusible