Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 43.7 /34/ 43.7 /12mm - 411-26008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 43.7 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement - 34 mm
longueur totale après rétrécissement - 213.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660412912
Réf. Sonepar
00816064820
Réf. Fournisseur
411-26008
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
43.7 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement:
34 mm
longueur totale après rétrécissement:
213.6 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
43.7 mm
diamètre interne après rétrécissement:
12 mm