Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 50.0 /41.5 / 50.0 /14.5 mm - 411-27180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 50 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 41.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660635236
Réf. Sonepar
00816063523
Réf. Fournisseur
411-27180
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
50 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
41.5 mm
longueur totale après rétrécissement:
132 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
50 mm
diamètre interne après rétrécissement:
14.5 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce à encombrement réduit, faible poids, répartition des contraintes et protection mécaniqueTypiquement utilisé pour les harnais aéronautiques


