Hellermanntyton - Coude thermoavec adhésif , Ø entrée/sortie 16.5 /7.9 / 16.5 /3.8 mm - 411-08032
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 16.5 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 7.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660548185
Réf. Sonepar
00816064817
Réf. Fournisseur
411-08032
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
16.5 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
7.9 mm
longueur totale après rétrécissement:
20.1 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
16.5 mm
diamètre interne après rétrécissement:
3.8 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Lèvre circulaire d'adaptation pour répartir les contraintes sur le connecteur


