Hellermanntyton - Coude thermoavec adhésif , Ø entrée/sortie 66/45/ 42/17mm - 411-59573
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 66 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...105 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660636073
Réf. Sonepar
00816064863
Réf. Fournisseur
411-59573
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
66 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...105 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
45 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
42 mm
diamètre interne après rétrécissement:
17 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Lèvre circulaire d'adaptation pour répartir les contraintes sur le connecteurFournit une protection contre les impacts environnementaux


