Hellermanntyton - Coude thermoavec adhésif , Ø entrée/sortie 12/7.6 / 6/2mm - 411-82002

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 12 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 7.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5022660417443

Réf. Sonepar

00816064866

Réf. Fournisseur

411-82002

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

12 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

7.6 mm

longueur totale après rétrécissement:

16.8 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

6 mm

diamètre interne après rétrécissement:

2 mm

Pièce moulée thermorétractable coudée 1182-4-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 12/7.6 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 6/2mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Lèvre circulaire d'adaptation pour répartir les contraintes sur le connecteur