Hellermanntyton - Coude thermoavec adhésif , Ø entrée/sortie 43/28.5 / 25/10mm - 411-57573

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 43 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement - 28.5 mm
diamètre interne avant rétrécissement - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660636059
Réf. Sonepar
00816064855
Réf. Fournisseur
411-57573
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
43 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement:
28.5 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
25 mm
diamètre interne après rétrécissement:
10 mm