Hellermanntyton - Coude thermoavec adhésif , Ø entrée/sortie 60/35/ 39/16mm - 411-58573

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 60 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 35 mm

  • diamètre interne avant rétrécissement - 39 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660636066

Réf. Sonepar

00816064861

Réf. Fournisseur

411-58573

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

60 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

diamètre d'arbre après rétrécissement:

35 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

39 mm

diamètre interne après rétrécissement:

16 mm

Pièce moulée thermorétractable coudée 1158-6 avec lèvre en polyoléfine flexible sans halogène, retardateur de flamme (PO-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 60/35mm , Ø de sorties expansé/rétreint 39/16mm"