Hellermanntyton - Coude thermoavec adhésif , Ø entrée/sortie 66/45/ 66/17mm - 411-59008

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 66 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660416972

Réf. Sonepar

00816041697

Réf. Fournisseur

411-59008

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

66 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

45 mm

longueur totale après rétrécissement:

108 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

66 mm

diamètre interne après rétrécissement:

17 mm

Pièce moulée thermorétractable coudée 1159-4-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 66/45mm , Ø de sorties expansé/rétreint 66/17mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Lèvre circulaire d'adaptation pour répartir les contraintes sur le connecteurFournit une protection contre les impacts environnementaux