Hellermanntyton - Coude thermorétractable à 30° sans adhésif, Ø entrée-sortie 20/14,2-20/4,1mm - 418-21001

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Coude thermorétractable à 30° sans adhésif, Ø entrée-sortie 20/14,2-20/4,1mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 20 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 14.2 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 24 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5022660441844

Réf. Sonepar

00816064916

Réf. Fournisseur

418-21001

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

20 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

14.2 mm

longueur totale après rétrécissement:

24 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

20 mm

diamètre interne après rétrécissement:

4.1 mm

Pièce moulée thermorétractable coudée 45° avec adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètre entrée expansé/rétreint 20/14,2mm, diamètre sortie expansé/rétreint 20/4,1mm

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.