Hellermanntyton - Coude thermorétractable à 60° sans adhésif, Ø entrée-sortie 43/28,2-43/9,9mm - 418-19001

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 43 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 28.2 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660441714

Réf. Sonepar

00816064915

Réf. Fournisseur

418-19001

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

43 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

28.2 mm

longueur totale après rétrécissement:

55 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

43 mm

diamètre interne après rétrécissement:

9.9 mm

Pièce moulée thermorétractable coudée 45° avec adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètre entrée expansé/rétreint 43/28,2mm, diamètre sortie expansé/rétreint 43/9,9mm