Hellermanntyton - Coupleur coudé 90° A90FM, M25, NPB, métal, sachet 10 pièces - 166-50003

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - angle 90°

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M25 x 1,5

  • diamètre nominal en pouces - autre

  • filetage rotatif - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026309590

Réf. Sonepar

00816630959

Réf. Fournisseur

166-50003

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

angle 90°

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M25 x 1,5

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de construction:

autre

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

1

en une pièce:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

longueur de filetage:

14 mm

longueur totale:

55.8 mm

hauteur totale:

55.8 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-100...300 °C

Coupleur coudé 90° HELAGUARD A90FM-M25, M25, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation de -100°C à +300°C, filetage interne et externe, sans halogène, sachet 10 pièces