Hellermanntyton - Coupleur HG16-HG16, Ø nominal 16, PA66, noir, sachet 10 pièces - 166-24600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 16...16 mm
modèle - droit
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026326405
Réf. Sonepar
00816632640
Réf. Fournisseur
166-24600
Marque
Hellermanntyton
dimension nominale:
16...16 mm
modèle:
droit
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Mono-pièce pour un assemblage rapideJoint les gaines annelées


