Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Coupleur HG20-HG20, Ø nominal 20, PA66, noir, sachet 10 pièces - 166-24604

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Coupleur HG20-HG20, Ø nominal 20, PA66, noir, sachet 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026461595

Réf. Sonepar

00816646159

Réf. Fournisseur

166-24604

Marque

Hellermanntyton

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-50...135 °C

Coupleur HELAGUARD HG20-HG20, Ø nominal 20, polyamide 6.6 (PA66), noir, reconnu UL, certifié IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, sans halogène, sachet 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Mono-pièce pour un assemblage rapideJoint les gaines annelées