Hellermanntyton - Coupleur HG25-HG25, Ø nominal 25, PA66, noir, sachet 10 pièces - 166-24605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026461601
Réf. Sonepar
00816646160
Réf. Fournisseur
166-24605
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Mono-pièce pour un assemblage rapideJoint les gaines annelées