Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Coupleur HG28-HG28, Ø nominal 28, PA66, noir, sachet 10 pièces - 166-24602

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Coupleur HG28-HG28, Ø nominal 28, PA66, noir, sachet 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 28...28 mm

  • modèle - droit

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026326429

Réf. Sonepar

00816632642

Réf. Fournisseur

166-24602

Marque

Hellermanntyton

dimension nominale:

28...28 mm

modèle:

droit

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-50...135 °C

Coupleur HELAGUARD HG28-HG28, Ø nominal 28, polyamide 6.6 (PA66), noir, reconnu UL, certifié IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, sans halogène, sachet 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Mono-pièce pour un assemblage rapideJoint les gaines annelées