Hellermanntyton - Coupleur HG42-HG42, Ø nominal 42, PA66, noir, sachet 2 pièces - 166-24606

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026461618
Réf. Sonepar
00816646161
Réf. Fournisseur
166-24606
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-50...135 °C
Coupleur HELAGUARD HG42-HG42, Ø nominal 42, polyamide 6.6 (PA66), noir, reconnu UL, certifié IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, sans halogène, sachet 2 pièces