Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Dérivation en T HG16-T, Ø nominal 16, PA66, noir, sachet 5 pièces - 166-24800

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Dérivation en T HG16-T, Ø nominal 16, PA66, noir, sachet 5 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 16...16 mm

  • modèle - pièce en T

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026311432

Réf. Sonepar

00816631143

Réf. Fournisseur

166-24800

Marque

Hellermanntyton

dimension nominale:

16...16 mm

modèle:

pièce en T

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord de dérivation en T HELAGUARD HG16-T, Ø nominal 16, polyamide 6.6 (PA66), noir, UL94 V2, certifié IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, sans halogène, sachet 5 pièces

Les Atouts de l'article:

Dérivation en T pour un assemblage rapideCouvercle d'inspectionRésistance élevée à l'arrachement Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore