Hellermanntyton - Dérivation en T HG21-T, Ø nominal 21, PA66, noir, sachet 3 pièces - 166-24802

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 21...21 mm
modèle - pièce en T
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026311456
Réf. Sonepar
00816631145
Réf. Fournisseur
166-24802
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
dimension nominale:
21...21 mm
modèle:
pièce en T
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Dérivation en T pour un assemblage rapideCouvercle d'inspectionRésistance élevée à l'arrachement Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore