Hellermanntyton - Dérivation en T HGL16-T, Ø nominal 16, PA66 & TPE, noir, sachet 5 pièces - 166-24900

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Dérivation en T HGL16-T, Ø nominal 16, PA66 & TPE, noir, sachet 5 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 16...16 mm

  • modèle - pièce en T

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026311494

Réf. Sonepar

00816631149

Réf. Fournisseur

166-24900

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

dimension nominale:

16...16 mm

modèle:

pièce en T

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord de dérivation en T HELAGUARD HGL16-T, Ø nominal 16, polyamide 6.6 (PA66) & élastomère thermoplastique (TPE), noir, UL94 V2, certifié IP68, température d'utilisation de -50°C à +135°C, sans halogène, sachet 5 pièces

Les Atouts de l'article:

Dérivation en T avec couvercle d'inspection et rondelle.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.Dérivation en T pour un assemblage rapideCouvercle d'inspection et joints fournisRésistance élevée à l'arrachement Forte résistance aux solvants et huiles Sans halogène, soufre ni phosphore