Hellermanntyton - Dérivation en T HGL34-T, Ø nominal 34, PA66 & TPE, noir, sachet 2 pièces - 166-24903
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 34...34 mm
modèle - pièce en T
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026311524
Réf. Sonepar
00816631152
Réf. Fournisseur
166-24903
Marque
Hellermanntyton
dimension nominale:
34...34 mm
modèle:
pièce en T
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Dérivation en T avec couvercle d'inspection et rondelle.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.Dérivation en T pour un assemblage rapideCouvercle d'inspection et joints fournisRésistance élevée à l'arrachement Forte résistance aux solvants et huiles Sans halogène, soufre ni phosphore


