Hellermanntyton - Dérivation en T HGL42-T, Ø nominal 42, PA66 & TPE, noir, sachet 2 pièces - 166-24904
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 42...42 mm
modèle - pièce en T
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026311531
Réf. Sonepar
00816631153
Réf. Fournisseur
166-24904
Marque
Hellermanntyton
dimension nominale:
42...42 mm
modèle:
pièce en T
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-50...135 °C
Raccord de dérivation en T HELAGUARD HGL42-T, Ø nominal 42, polyamide 6.6 (PA66) & élastomère thermoplastique (TPE), noir, UL94 V2, certifié IP68, température d'utilisation de -50°C à +135°C, sans halogène, sachet 2 pièces
Les Atouts de l'article:
Dérivation en T avec couvercle d'inspection et rondelle.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.Dérivation en T pour un assemblage rapideCouvercle d'inspection et joints fournisRésistance élevée à l'arrachement Forte résistance aux solvants et huiles Sans halogène, soufre ni phosphore
Les Atouts de l'article:
Dérivation en T avec couvercle d'inspection et rondelle.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.Dérivation en T pour un assemblage rapideCouvercle d'inspection et joints fournisRésistance élevée à l'arrachement Forte résistance aux solvants et huiles Sans halogène, soufre ni phosphore


