Hellermanntyton - Dérivation en Y HG16-Y, Ø nominal 16, PA66, noir, sachet 5 pièces - 166-25801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 13...16 mm
modèle - pièce Y
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026411422
Réf. Sonepar
00816641142
Réf. Fournisseur
166-25801
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
dimension nominale:
13...16 mm
modèle:
pièce Y
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Dérivation en Y pour un assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachement Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore