Hellermanntyton - Dérivation en Y HGL21-Y, Ø nominal 21, PA66 & TPE, noir, sachet 3 pièces - 166-25902
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 16...21 mm
modèle - pièce Y
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026411460
Réf. Sonepar
00816641146
Réf. Fournisseur
166-25902
Marque
Hellermanntyton
dimension nominale:
16...21 mm
modèle:
pièce Y
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Répond aux IP66, IP67 et IP68 et IP69k.Dérivation en Y pour un assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachement Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore


