Hellermanntyton - Dérivation en Y HGL34-Y, Ø nominal 34, PA66 & TPE, noir, sachet 2 pièces - 166-25904
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 28...34 mm
modèle - pièce Y
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026411484
Réf. Sonepar
00816641148
Réf. Fournisseur
166-25904
Marque
Hellermanntyton
dimension nominale:
28...34 mm
modèle:
pièce Y
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Répond aux IP66, IP67 et IP68 et IP69k.Dérivation en Y pour un assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachement Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore


