Hellermanntyton - Double tête 38x11.7mm pour bande continue lisse KR8S1 en PA66W noir - KR8C5 - 121-58560

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 11.7 mm

  • longueur de bande - 38 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026114040

Réf. Sonepar

00816611404

Réf. Fournisseur

121-58560

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

11.7 mm

longueur de bande:

38 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

broche en fibre de verre

matériau:

plastique

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Double tête Kabelrap 38 mm par 11.7 mm pour bande continue lisse sans crantage KR8S1 avec système de verrouillage par pion serti - KR8C5, Polyamide 6.6 Résistant aux UV 85°C Noir, conditionnement par 200

Les Atouts de l'article:

La solution Kabelrap se distingue par sa bande sans crantage et son système unique de verrouillage par sertissage. Elle est particulièrement adaptée à la réalisation de raccords ainsi que pour le maintien de divers soufflets en élastomères, de durites…Système de verrouillage brevetéBande sans crantage avec un verrouillage du collier par sertissage d'un pion renforcé en fibres de verreNecessité de disposer d'un outil spécifique pour monter ce type de colliersMaintien sûr même dans un environnement sujet aux vibrations du fait de la présence de deux rails latéraux le long de la bandeBande continue (en rouleau de 50m) et doubles têtes (KR8C5) à part pour de larges diamètresGrande adapatabilité, puisque longueur au choix de l'installateur