Hellermanntyton - EasyDoor+ Poignée antimicrobienne multifonctions - 148-00163

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - autre

  • réutilisable - Oui

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026651668

Réf. Sonepar

00816665166

Réf. Fournisseur

148-00163

Marque

Hellermanntyton

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

autre

réutilisable:

Oui

EasyDoor+ Poignée antimicrobienne multifonctions pour limiter les contacts main/objet avec additif antimicrobien intégré Compatible écrans tactiles

Les Atouts de l'article:

EasyDoor+ réduit les risques de contact main/objet et limite la propagation des microbes et peut être utilisé par les professionnels ou les particuliers pour de nombreuses applications (hôpitaux, écoles, transports publics, établissement recevant du public, entreprises, usines, entrepôts, ...)Multifonction, petit et léger - Produit tout terrain en format nomade qui s'adapte à toutes les situationsAdditif antimicrobien - Evite durablement la prolifération des bactéries, champignons et virus H1N1Design ergonomique - Adapté à la forme de la main, confortable, sans effort ni fatigueMatériau conducteur et robuste – Compatible avec les écrans tactiles et très forte résistance mécaniqueLavable (lave-vaisselle, gel/spray hydroalcoolique, désinfectant chimique ou lingettes) - HygiéniqueFaible surface de contact EasyDoor+/objet - Limite la transmission des microbes et favorise l'intégrité sanitaire des espaces privés ou collectifsZone d'attache - Fixation à la ceinture pour limiter les contacts avec d'autres objetsZéro déchet – Produit réutilisable et zéro déchet lors de la fabricationFabriqué en France – Réduction de l’empreinte carbone et soutien à l’industrie et à l’emploi en FrancePersonnalisable – Gravure de votre choix – sur demande uniquement (surcoût associé)