Hellermanntyton - Ecrou plastique pour vis M5 en PA66HIRHS noir - KM5 - 150-51910

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - avec prise à boulon de soudage

  • couleur - noir

  • hauteur - 9.5 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026121307

Réf. Sonepar

00816612130

Réf. Fournisseur

150-51910

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type de fixation:

avec prise à boulon de soudage

couleur:

noir

hauteur:

9.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

Ecrou plastique pour vis M5 - KM5, Polyamide 6.6 Modifié chocs et Haute température 105°C Noir, conditionnement par 2000

Les Atouts de l'article:

Les écrous plastique de la série KM sont appréciés de toutes les applications qui utilisaient des écrous métalliques hegagonaux classiques, par la rapidité et la simplicité de leur mise en place. Outre un gain de temps considérable au montage, ces écrous offrent égalemant un gain de poids notable et permettent de s'affranchir des problèmes récurrents de corrosion rencontrés avec des écrous en acier. Ils peuvent donc trouver leur place dans de nombreux domaines: de l'industrie automobile aux appareils électroménager...Fixation plus rapide que celle d'un écrou hexagonal métallique classiqueMise en place par simple enfoncement à la main sur un goujonFacile à dévisser, tel n'importe quel écrou, à l'aide d'une clé à moletteAdaptés aux boulons filetés M5 ou M6