Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Embase à riveter avec déport pour trou Ø 5 à 5.3 mm en PA66HS naturel - TY5K1 - 152-51059

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 15 mm

  • largeur - 14.8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.4 mm

  • type de fixation - avec embase

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026123363

Réf. Sonepar

00816612336

Réf. Fournisseur

152-51059

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

15 mm

largeur:

14.8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5.4 mm

type de fixation:

avec embase

couleur:

incolore

hauteur:

18.3 mm

diamètre trou de fixation:

5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

Embase à riveter avec déport pour trou Ø 5 à 5.3 mm pour collier de serrage de largeur 5.4 mm maximum - TY5K1, épaisseur du support de 1 à 3 mm, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Naturel, conditionnement par 100