Hellermanntyton - Embase à riveter pour trou Ø 4.9 à 5.3 mm en PA66HS naturel - TY5K2 - 152-11209

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 14 mm
largeur - 12 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.5 mm
type de fixation - avec embase
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embase à riveter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026123233
Réf. Sonepar
00816612323
Réf. Fournisseur
152-11209
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
14 mm
largeur:
12 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5.5 mm
type de fixation:
avec embase
couleur:
incolore
hauteur:
7.8 mm
diamètre trou de fixation:
4.9 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
Les Atouts de l'article:
Principalement développées pour l’industrie aéronautique, ces clips à riveter offrent une fixation sûr et solide au support. Leur faible encombrement les rend particulièrement appréciés des applications en espace restreint ou difficile d’accès.Clips monoblocs en 2 parties reliées par une charnière, à riveterMise en place simple et rapide par enfoncement offrant une fixation solide au supportVersions disponibles de clips faisant office d'entretoises et offrant donc un espace supplémentaire entre les câbles à maintenir et le support