Hellermanntyton - Embase à visser 14.7x9.4mm avec trou central Ø 4.7 mm en PA66 noir - CTM1 - 151-30400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 14.7 mm
largeur - 9.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embase à visser
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026312545
Réf. Sonepar
00816631254
Réf. Fournisseur
151-30400
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
14.7 mm
largeur:
9.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
6.9 mm
diamètre trou de fixation:
4.8 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C