Hellermanntyton - Embase à visser 14.7x9.5mm avec trou central Ø 3.8 mm en PA66 blanc - CTM0 - 151-30303

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 14.7 mm

  • largeur - 9.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026312538

Réf. Sonepar

00816631253

Réf. Fournisseur

151-30303

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

14.7 mm

largeur:

9.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

blanc

hauteur:

6.9 mm

diamètre trou de fixation:

3.8 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase à visser 14.7 par 9.5 mm pour collier de largeur 5.1mm maximum - CTM0, trou central de diamètre 3.8 mm, Polyamide 85°C Blanc, conditionnement par 100