Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Embase à visser 14.7x9.5mm avec trou central Ø 3.8 mm en PA66 noir - CTM0 - 151-30301

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 14.7 mm

  • largeur - 9.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026312521

Réf. Sonepar

00816631252

Réf. Fournisseur

151-30301

Marque

Hellermanntyton

longueur:

14.7 mm

largeur:

9.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

6.9 mm

diamètre trou de fixation:

3.8 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase à visser 14.7 par 9.5 mm pour collier de largeur 5.1mm maximum - CTM0, trou central de diamètre 3.8 mm, Polyamide 85°C Noir, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Spécialement développées pour supporter des câbles lourds, ces embases peuvent être utilisées dans de nombreuses industries, de l'agriculture à la construction de camions. Elles offrent une fixation fiable et robuste au support et sont à combiner à un collier de serrage jusqu'à 8,3 mm de large.Forme incurvée pour un meilleur maintien des câblesFaciles à installer à l'aide d'une visFixation sûre et robuste, notamment dans les environnements sujets aux vibrations