Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Embase à visser 21.8x15.5mm avec trou central Ø 4.6 mm en PA66 blanc - CTM2 - 151-30504

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 21.8 mm

  • largeur - 15.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.9 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026312576

Réf. Sonepar

00816631257

Réf. Fournisseur

151-30504

Marque

Hellermanntyton

longueur:

21.8 mm

largeur:

15.5 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.9 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

blanc

hauteur:

9.4 mm

diamètre trou de fixation:

4.6 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase à visser 21.8 par 15.5 mm pour collier de largeur 7.7mm maximum - CTM2, trou central de diamètre 4.5 mm, Polyamide 85°C Blanc, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Spécialement développées pour supporter des câbles lourds, ces embases peuvent être utilisées dans de nombreuses industries, de l'agriculture à la construction de camions. Elles offrent une fixation fiable et robuste au support et sont à combiner à un collier de serrage jusqu'à 8,3 mm de large.Forme incurvée pour un meilleur maintien des câblesFaciles à installer à l'aide d'une visFixation sûre et robuste, notamment dans les environnements sujets aux vibrations