Hellermanntyton - Embase à visser 21.8x15.5mm avec trou central Ø 5.1 mm en PA66 noir - CTM3 - 151-30600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 21.8 mm
largeur - 15.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.9 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embase à visser
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026276311
Réf. Sonepar
00816627631
Réf. Fournisseur
151-30600
Marque
Hellermanntyton
longueur:
21.8 mm
largeur:
15.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.9 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
9.4 mm
diamètre trou de fixation:
5.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Spécialement développées pour supporter des câbles lourds, ces embases peuvent être utilisées dans de nombreuses industries, de l'agriculture à la construction de camions. Elles offrent une fixation fiable et robuste au support et sont à combiner à un collier de serrage jusqu'à 8,3 mm de large.Forme incurvée pour un meilleur maintien des câblesFaciles à installer à l'aide d'une visFixation sûre et robuste, notamment dans les environnements sujets aux vibrations


