Hellermanntyton - Embase à visser 21.9x15.6mm avec trou central Ø 6.6 mm en PA66 noir - CTM4 - 151-30700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 21.8 mm
largeur - 15.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.9 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embase à visser
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026312590
Réf. Sonepar
00816631259
Réf. Fournisseur
151-30700
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
21.8 mm
largeur:
15.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.9 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
9.4 mm
diamètre trou de fixation:
6.4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C