Hellermanntyton - Embase à visser 21.9x15.6mm avec trou central Ø 6.6 mm en PA66 blanc - CTM4 - 151-30703

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 21.8 mm

  • largeur - 15.8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.9 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026312606

Réf. Sonepar

00816631260

Réf. Fournisseur

151-30703

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

21.8 mm

largeur:

15.8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.9 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

blanc

hauteur:

9.4 mm

diamètre trou de fixation:

6.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase à visser 21.9 par 15.6 mm pour collier de largeur 7.7mm maximum - CTM4, trou central de diamètre 6.6 mm, Polyamide 85°C Blanc, conditionnement par 100