Hellermanntyton - Embase à visser 28x28mm en PA66 noir - MB4 - 151-28423
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 28 mm
largeur - 28 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.4 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embase à visser
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660311895
Réf. Sonepar
00816031189
Réf. Fournisseur
151-28423
Marque
Hellermanntyton
longueur:
28 mm
largeur:
28 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5.4 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
4.7 mm
diamètre trou de fixation:
4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Conçues spécialement pour le maintien de torons constitués de câbles lourds, ces embases de fixation peuvent être utilisées dans de nombreux domaines d'applications: allant de l'agriculture aux fabricants de camions.Ces embases permettent une fixation sûre et peuvent être combinées à un large panel de colliers de fixation, dont la largeur maximale est de 9 mm.Existence de deux versions d'embases: adhésives (MB_A) ou à visser (MB)Facile à installer avec une visFixation sûre dans les environnements sujets aux vibrationsEmbases disposant de 4 ouvertures possibles pour le passage du collier



