Hellermanntyton - Embase à visser avec trou Ø 10 mm en PA66HIRHSW noir - HDM375BDM4W - 151-02104

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 89 mm

  • largeur - 34.1 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026609539

Réf. Sonepar

00816660953

Réf. Fournisseur

151-02104

Marque

Hellermanntyton

longueur:

89 mm

largeur:

34.1 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

12.7 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

25.2 mm

diamètre trou de fixation:

10.29 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...110 °C

Embase à visser avec trou Ø 10 mm pour collier de largeur 12.7 mm maximum - HDM375BDM4W, 89.0 mm par 34.5 mm, Polyamide 6.6 Modifié chocs résistant aux UV haute température 105°C Noir, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Développées à l'origine pour les industries automobile et du poids lourds, ces embases HDM sont largement utilisées dans les industries du ferroviaire et de la défense, ainsi que pour toute application nécessitant un maintien ferme de câbles lourds et encombrants.Embases à visser à combiner avec des colliers plastiques de largeur 12,7 mm maxiMaintien et guidage des câbles sûrs et robustes grâce au profilé en "H" Embases intégralement en plastique pour un serrage standardPrésence d'un insert métallique serti dans l'embase pour un serrage puissant