Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Embase à visser avec trou Ø 4.3 mm en PEEK beige - CTAM1 - 151-00757

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 20.5 mm

  • largeur - 10.2 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4944387956252

Réf. Sonepar

00816795625

Réf. Fournisseur

151-00757

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

20.5 mm

largeur:

10.2 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

autre

hauteur:

5.5 mm

diamètre trou de fixation:

4.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-55...240 °C

Embase à visser avec trou Ø 4.3 mm pour collier de largeur 5 mm - CTAM1, 20.5 mm par 10.2 mm, PEEK 240°C UL94V0 Beige, conditionnement par 100