Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Embase à visser avec trou Ø 8 mm en PA46 - HDML8 - 151-03148

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embase à visser avec trou Ø 8 mm en PA46 - HDML8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • traitement de la surface - non traité

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026635071

Réf. Sonepar

00816663507

Réf. Fournisseur

151-03148

Marque

Hellermanntyton

couleur:

gris

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

Embase à visser avec trou Ø 8 mm pour collier de largeur 7,6 mm maximum - HDML8, 61.0 mm par 20 mm, Polyamide 4.6 105°C Gris, conditionnement par 100