Hellermanntyton - Embase à visser avec trou central Ø 4.5 mm en ETFE bleu - KR6G5 - 151-00653

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 17.8 mm

  • largeur - 11.8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 6.4 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4944387953176

Réf. Sonepar

00816795317

Réf. Fournisseur

151-00653

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

17.8 mm

largeur:

11.8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

6.4 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

bleu

hauteur:

8.8 mm

diamètre trou de fixation:

4.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-80...170 °C

Embase à visser avec trou central Ø 4.5 mm pour collier de largeur 6.4 mm maximum - KR6G5, 18.0 par 12.0 mm, ETFE 150°C Bleu, conditionnement par 100